Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VANDOR 2MYR6 Dock Bumper 6 x 3-1/8 x 3-1/2 Inch Rubber-Pack Of 2 | AC2UWA

APPROVED VENDOR 2MYR6 Dock Bumper 6 x 3-1/8 x 3-1/2 Inch Rubber - Pack of 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2UWA Μοντέλο: 2MYR6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροφυλακτήρας ρυμουλκούμενου / γερανού
Υλικό προφυλακτήραΚαουτσούκ
Σχήμα προφυλακτήραΟρθογώνιος
Αριθμός οπών στερέωσης2
Συνολικό βάθος3.125 "
συνολικό ύψος6"
συνολικό πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.68
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2MYR7 Ρυμουλκούμενο / γερανό Dock Bumper Rubber - Pack Of 2 | AC2UWB 2ΜΥΡ73.625 "6.25 "€41.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2MYR6 Dock Bumper 6 x 3-1/8 x 3-1/2 Inch Rubber - Pack of 2
€37.63 /μονάδα