LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L050 Coupling Size | AK4BJC 10194

LOVEJOY 68514410194 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, καουτσούκ SOX/NBR, Μέγεθος ζεύξης L050

Στοιχείο: AK4BJC Μοντέλο: 68514410194Σταυρός: 10194
€3.93 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος ζεύξηςL050
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες0.4808 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΨηλά
Διάσταση A1.07 "
Διάσταση Β0.27 "
Διάσταση W0.42 "
ΥλικόSOX (NBR) καουτσούκ
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.15 "
Ονομαστική ροπή26.3 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.15 "
Σκληρότητα Shore80A
Εξωτερική διάμετρος αράχνης1.07 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.42 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΣτερεά
Ροπή26.30 ίντσες-λίβρες
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος0.4808 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Ροπή | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€20.39
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L035 Coupling Size | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη3.5 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€2.81
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L070 Coupling Size | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη43.2 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€5.70
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L075, AL075 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.55
LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, NBR Rubber, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.99
LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L099, L100, AL099, AL100 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη318 in.-lbs. έως 417 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€26.59
LOVEJOY 68514411724 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L110, AL110 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJW 11724 68514411724L110, AL110SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη792 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€30.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514410194 Αράχνη σύζευξης σαγονιού, καουτσούκ SOX/NBR, Μέγεθος ζεύξης L050
€3.93 /μονάδα