Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514411070 Jaw Coupling Spider, NBR Rubber, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJN 11070

LOVEJOY 68514411070 Αράχνη ζεύξης σιαγόνων, καουτσούκ NBR, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AK4BJN Μοντέλο: 68514411070Σταυρός: 11070
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
€12.99 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος ζεύξηςL090, L095, AL090, AL095
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες1.9775 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΨηλά
Διάσταση A2.12 "
Διάσταση Β0.36 "
Διάσταση DC0.18 "
Διάσταση Η0.88 "
Διάσταση W0.44 "
ΥλικόSOX (NBR) καουτσούκ
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.15 "
Ονομαστική ροπή144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.15 "
Σκληρότητα Shore80A
Εσωτερική διάμετρος αράχνης0.88 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.12 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.44 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΣτερεά
Ροπή144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος1.9775 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για μετάδοση ροπής με σύνδεση δύο αξόνων σε λειτουργίες αυτοματισμού και ελέγχου κίνησης
    • Εξαιρετικά ελαστική κατασκευή Buna-N από καουτσούκ προσφέρει προστασία από υγρά και λάδια και αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 212 βαθμούς F
    • Ανοχή παράλληλης εσφαλμένης ευθυγράμμισης έως 0.015 ίντσες για λειτουργία με προστασία από ολίσθηση και θραύση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514425307 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L050 Coupling Size, 50 in. lbs. Ροπή | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelTan50 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€20.39
LOVEJOY 68514410118 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L035 Coupling Size | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη3.5 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€2.81
RFQ
LOVEJOY 68514410194 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L050 Coupling Size | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη26.3 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€3.93
RFQ
LOVEJOY 68514410406 ​​Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L070 Coupling Size | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη43.2 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€5.70
LOVEJOY 68514410621 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L075, AL075 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.55
LOVEJOY 68514411494 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L099, L100, AL099, AL100 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη318 in.-lbs. έως 417 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€26.59
LOVEJOY 68514411724 Jaw Coupling Spider, SOX/NBR Rubber, L110, AL110 Μέγεθος ζεύξης | AK4BJW 11724 68514411724L110, AL110SOX (NBR) καουτσούκΜαύρη792 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€30.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514411070 Αράχνη ζεύξης σιαγόνων, καουτσούκ NBR, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης
€12.99 /μονάδα