LOUISVILLE L-2032-03 Σκάλα με πριόνι αλουμινίου 34-3 / 4 W 37 H | AC7APV 36Y490

LOUISVILLE L-2032-03 Sawhorse Ladder Aluminium 34-3/4 W 37 H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7APV Μοντέλο: L-2032-03Σταυρός: 36Y490

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Sawhorse
Πλάτος πυθμένα34.75 "
Κλειστό βάθος8-3 / 4 ίντσες
Κλειστός Ύψος37 "
Κλειστό μήκος37 "
Κλειστό πλάτος34-3 / 4 ίντσες
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΑλουμίνιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Μήκος37 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Υψος37 "
συνολικό ύψος37 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΒάσεις εργασίας και σκάλες πριονιού
Κορυφαίο ύψος βημάτων37 "
Πλάτος34.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.05
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)88.27
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα συγκράτησης (λίβρες) (300)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πυθμέναΚλειστό μήκοςΜήκοςΜέγιστη. Υψοςσυνολικό ύψοςΠλάτοςΤιμή
LOUISVILLE L-2032-02 Σκάλα με πριόνι αλουμινίου 33-1 / 4 W 25 H | AC7APU 36Y489 L-2032-0233.25 "25 "25 "25 "25 "33.25 "€241.70
LOUISVILLE L-2032-04 Σκάλα πριονίσματος αλουμίνιο 36-1 / 4 W 49 H | AC7APW 36Y491 L-2032-0436.25 "49 "49 "49 "49 "36.25 "€393.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOUISVILLE L-2032-03 Sawhorse Ladder Aluminium 34-3/4 W 37 H
€313.03 /μονάδα