Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON FD90-1044-05-04 Βύσμα Quick Coupler 1/2-20 ίντσας Sae | AD9YNT 4VTT8

EATON FD90-1044-05-04 Βύσμα γρήγορης ζεύξης 1/2-20 ιντσών Sae

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9YNT Μοντέλο: FD90-1044-05-04Cross Ref: 4VTT8
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
€37.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΣπρώχνω τραβώ
Μέγιστη. Πίεση7000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerPD351
ΣΑΕ Straight Thread (In.)1 / 2-20
ΣφραγίστεΞεπλύνετε το πρόσωπο
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΞεπλύνετε το πρόσωπο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-20
ΧαρακτηριστικάΒύσμα ζεύξης (θηλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON FD90-1044-05-04 Βύσμα γρήγορης ζεύξης 1/2-20 ιντσών Sae
€37.01 /μονάδα