LITTLE GIANT PUMPS 506055 Σύστημα αντλίας νεροχύτη, 1/3 HP, 115V, Χυτοσίδηρος, 9 Αμπέρ | AC6WLD 36N561 / WRS-6

LITTLE GIANT PUMPS 506055 Σύστημα αντλίας νεροχύτη, 1/3 HP, 115V, Χυτοσίδηρος, 9 Αμπέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WLD Μοντέλο: 506055Cross Ref: 36N561 / WRS-6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€759.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας αποχέτευσης νεροχύτη
Ενισχυτές9
Χωρητικότητα λεκάνης5 gal.
Ύψος λεκάνης15-9/16
Υλικό λεκάνηςΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος9ft.
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού29.16
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού12.5
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού45.83
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
ΣτροφείοΝάιλον
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Είσοδος1.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή18 πόδια.
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Outlet1.5 "
Υλικό αντλίαςΜαντεμένια
Σφραγίδα άξοναΜηχανικός
Τύπος διακόπτηΔιάφραγμα
ΧαρακτηριστικάΠάνω από το βαθμό
Διέξοδος1-1 / 2 "
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ1 Έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.51
Ύψος πλοίου (cm)43.69
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Little Giant Pumps WRS-6 Σύστημα συνδυασμού δεξαμενής και αντλίας drainosaur για παράλογες περιοχές διαρροής λόγω βαρύτητας, όπως κάτω από νεροχύτες και δίσκους πλυντηρίων
    • Διαθέτει δακτυλίους O για στεγανή σφράγιση
    • Παρέχεται με δεξαμενή πολυπροπυλενίου 5 γαλονιών και φίλτρο που αφαιρείται εύκολα
    • Το κάλυμμα περιλαμβάνει άνοιγμα εκκένωσης και εισαγωγής 1/1/2 ίντσας FNPT (38 mm) και άνοιγμα εξαερισμού FNPT 2 ιντσών (5 cm)
    • Πιστοποιημένο IAPMO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Θερμ.ΕΓΓΥΗΣΗΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 50606 Σύστημα Απομάκρυνσης Λυμάτων | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6 5060610ft.291346140 βαθμοί F140 βαθμοί F2 έτη.€601.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506055 Σύστημα αντλίας νεροχύτη, 1/3 HP, 115V, Χυτοσίδηρος, 9 Αμπέρ
€759.23 /μονάδα