LITTLE GIANT PUMPS 50606 Σύστημα Απομάκρυνσης Λυμάτων | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Σύστημα απομάκρυνσης λυμάτων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ARK Μοντέλο: 50606Cross Ref: 4NY91 / WRSC-6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€601.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αντλίας αποχέτευσης νεροχύτη
Ενισχυτές9
Χωρητικότητα λεκάνης3.5 gal.
Ύψος λεκάνης10-1 / 2 "
Υλικό λεκάνηςΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος10ft.
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού29
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού13
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού46
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Είσοδος1.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή18 πόδια.
Outlet1.5 "
Υλικό αντλίαςΜαντεμένια
Τύπος διακόπτηΔιάφραγμα
ΧαρακτηριστικάΠάνω από το βαθμό
Διέξοδος2"
Τάση115
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτη.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκαλώδιο ΜήκοςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Θερμ.ΕΓΓΥΗΣΗΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 506055 Σύστημα αντλίας νεροχύτη, 1/3 HP, 115V, Χυτοσίδηρος, 9 Αμπέρ | AC6WLD 36N561 / WRS-6 5060559ft.29.1612.545.83120 βαθμοί F120 βαθμοί F1 Έτος€759.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Σύστημα απομάκρυνσης λυμάτων
€601.78 /μονάδα