SPEEDAIRE Λιπαντές Πεπιεσμένου Αέρα


Φίλτρα
Τύπος προσαρμογής: Κατσαβίδι , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Hex: 1" , Μήκος: 3" , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Ροή: 36 cfm , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 200 F , Χωρητικότητα λαδιού: 1/4 ουγκιές , Συνολικό μήκος: 3" , Τύπος: Στη γραμμή
ΣτυλΜοντέλοNPTΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
20Z884
1 / 4 "1 / 4 "NPT€47.34
A
20Z885
3 / 8 "3 / 8 "NPT€48.98

Λιπαντές Πεπιεσμένου Αέρα

Οι πνευματικοί λιπαντές Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα, να μειώνουν τη φθορά και να παρέχουν απρόσκοπτη λειτουργία των πνευματικών εξαρτημάτων. Είναι ικανά να συγκρατούν αρκετό λιπαντικό εργαλείου αέρα που διαρκεί έως και 8 ώρες. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους εν σειρά λιπαντήρες αέρα, που διατίθενται σε μεγέθη NPT 1/4 και 3/8 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;