Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Chemical Transfer Pump, 1/8 Hp, 115V, 17.5 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGY Μοντέλο: 583503Σταυρός: 2P042
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
€801.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές2
Τύπος ρουλεμάνΏθηση
ΡουλεμάνΏθηση
Χωρητικότητα17.5 gpm
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τύπος καλωδίου3-αγωγός SJP
ΥπηρεσίεςΗ τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού
Εκκένωση1/2 "MNPT
Πλήρες φορτίο2.00
ΤσιμούχαBuna-N
Υλικό φλάντζαςBuna-N
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού17.5
GPM στα 1 πόδια17.5
GPM στα 15 πόδια10.9
GPM στα 20 πόδια8
GPM στα 3 πόδια16.5
GPM στα 6 πόδια15.3
GPM στα 9 πόδια14
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού10.9
GPM νερού @ 18 Ft. του κεφαλιού9.2
GPM νερού @ 24 Ft. του κεφαλιού4.4
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού16.5
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού15.3
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού14.0
Ύψος5.5 "
ΣτέγασηΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/8
Hz50/60
ΣτροφείοΠολυπροπυλένιο
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Είσοδος1 "FNPT
Μήκος8.7 "
Θερμοκρασία υγρού150 μοίρες φά
Μέγιστη. Κεφάλι27.5 πόδια
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΚινητήραςOPFC
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΟριζόντιος
Πίεση λειτουργίας11.9 PSI
Outlet1/2 MPT
PSI11.9
RPM3000
Απενεργοποιώ27.5 πόδια.
Θερμ (F) @ 0 PSIG150
Θερμ (F) @ 10 PSIG120
Θερμ (F) @ 20 PSIG120
Θερμ (F) @ 30 PSIG120
ΧαρακτηριστικάΜαγνητική κίνηση
Τάση115V
Watts208W
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1175
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςWattsHPHzΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 583513 Chemical Transfer Pump, 1/8 Hp, 230V, 17.5 gpm | BR2UNC 583513 583513230V1.1240W1/850/60€871.73
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Chemical Transfer Pump, 1/8 Hp, 115V, 17.5 gpm
€801.26 /μονάδα