Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Chemical Transfer Pump, 1/20 Hp | AF8DEQ 24WN54

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Αντλία μεταφοράς χημικών, 1/20 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8DEQ Μοντέλο: 581614Cross Ref: 24WN54
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
€738.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές0.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head9.8 gpm @ 1 πόδια.
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head2.5-9.8 gpm @ 15-1 πόδια.
Χωρητικότητα9.75 gpm
Κορδόνι6 πόδια.
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Εκκένωση1/2 "MNPT
Αποστραγγίστε το βύσμαΟχι
DutyΣυνεχής
GPM στα 1 πόδια9.8
GPM στα 15 πόδια2.5
GPM στα 3 πόδια9.1
GPM στα 6 πόδια8.2
GPM στα 9 πόδια6.5
GPM νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού10.4
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού7.1
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού9.1
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού7
Ύψος5"
HP1/25
Hz50/60
Υλικό πτερωτώνΘειούχο πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί με δακτύλιο άνθρακα
Είσοδος1/2 "FNPT
Μήκος8.9 "
Θερμοκρασία υγρού200 μοίρες φά
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
ΚινητήραςODP
Outlet1/2 "MNPT
Φάση1
PSI7.1
RPM3100
Υλικό σφραγίδαςViton, άνθρακας / κεραμικό
Απενεργοποιώ16.3 πόδια.
Τάση230V
Watts120W
Υγρό υλικόΠολυφαινυλενοσουλφίδιο, Viton, Carbon και Κεραμικά μέρη
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7925
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8413919080

Λεπτομέρειες:

    • Κινητήρας περιβλήματος TEFC σε σχεδίαση τροφοδοσίας βαρύτητας για απομόνωση του μηχανισμού αντλίας από τον κινητήρα μέσω συμπαγούς τοίχου και αποφυγή απώλειας τριβής, φθοράς, ρύπανσης και διαρροής που προκαλείται από σφράγιση
    • Διαθέτει γυάλινο περίβλημα μαγνητικού πολυφαινυλενοσουλφιδίου και φουσκωτό χειρισμό εξαιρετικά διαβρωτικών υγρών όπως ήπια οξέα / αλκάλια και αλμυρό νερό
    • Οι μαγνήτες και στις δύο πλευρές του τοίχου μεταδίδουν περιστροφική ισχύ από την πλευρά του κινητήρα στην αντλία
    • Οι κεραμικές ροδέλες ώθησης μεταδίδουν και επιλύουν αξονικές δυνάμεις σε περιστρεφόμενους μηχανισμούς για να διατηρούν όλα τα εξαρτήματα ευθυγραμμισμένα κατά μήκος του άξονα
    • Διατίθεται σε οριζόντια βάση με καλώδιο SJO 3 αγωγών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΤάσηPSIΕνισχυτέςΜήκοςκαλώδιο ΜήκοςΎψοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 581604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040 5816041/20115V7.11.38.9 "6 πόδια.5"€562.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Αντλία μεταφοράς χημικών, 1/20 Hp
€738.37 /μονάδα