Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Αντλία μεταφοράς χημικών, TEFC, 1/25 Hp, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2YGW Μοντέλο: 581604Σταυρός: 2P040
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
€626.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές1.3
Τύπος ρουλεμάνΏθηση
ΡουλεμάνΏθηση
Χωρητικότητα9.75 gpm
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τύπος καλωδίου3-αγωγός SJO
ΥπηρεσίεςΗ τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού
Εκκένωση1/2 "MNPT
Πλήρες φορτίο1.30
ΤσιμούχαFKM
Υλικό φλάντζαςFKM
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού9.8
GPM στα 1 πόδια9.8
GPM στα 15 πόδια2.5
GPM στα 3 πόδια9.1
GPM στα 6 πόδια8.2
GPM στα 9 πόδια6.5
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού2.5
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού9.1
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού8.2
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού6.5
Ύψος5"
ΣτέγασηΜΑΔ
Στέγαση ΥλικόΜΑΔ
HP1/20
Hz60
ΣτροφείοΜΑΔ
Υλικό πτερωτώνΘειούχο πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί με δακτύλιο άνθρακα
Είσοδος1/2 "FNPT
Μήκος8.9 "
Θερμοκρασία υγρού200 μοίρες φά
Μέγιστη. Κεφάλι16.3 πόδια
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραSP
ΒάσηΟριζόντιος
Outlet1/2 MPT
PSI7.1
RPM3100
Απενεργοποιώ16.3 πόδια.
Θερμ (F) @ 0 PSIG200
Θερμ (F) @ 10 PSIG200
Θερμ (F) @ 20 PSIG150
Θερμ (F) @ 30 PSIG150
Τάση115V
Watts107W
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΤάσηPSIΕνισχυτέςΜήκοςκαλώδιο ΜήκοςΎψοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 581614 Chemical Transfer Pump, 1/20 Hp | AF8DEQ 24WN54 5816141/25230V7.10.88.9 "6 πόδια.5"€881.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Αντλία μεταφοράς χημικών, TEFC, 1/25 Hp, 115V
€626.55 /μονάδα