TB WOODS 9C238 Sure-Flex Type C Clamp Hub, High Strength Cast Iron, 9 Size, 2.375 inch Bore Dia. | AL2FEU

TB WOODS 9C238 Hub σφιγκτήρα τύπου C Sure-Flex, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2.375 ιντσών.

Είδος: AL2FEU Μοντέλο: 9C238
€355.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας τύπου C
Μπόρε Ντιά.2-3 / 8 "
Μέγεθος οπών2 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0020"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Μέγεθος καπακιού3/8-24 NF X 1 1/4 Βίδα σύσφιξης
Ροπή καπακιού55 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR0.2758 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης9
Μήκος φλάντζας1.03125 "
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.4 1 / 4 "
Μήκος πλήμνης1.97 "
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)5 / 8 "x 5 / 16"
Μήκος έως Bore3"
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.109 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.025 "
Μέγιστη. RPM3750 rpm
Εκτός Dia.1 1 / 2 "
Τύπος προϊόντοςΣφιγκτήρας σφιγκτήρα τύπου C Sure-Flex
Ονομαστική ροπή2340 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας1 / 2 "
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 16-18 UNC
Βίδα κανονίσματος5 / 16-18 UNC
Μήκος βιδών5 / 8 "
Τοποθεσία SetscrewΠάνω από το Keyseat
Απαίτηση ροπής Setscrew13 λίβρες-ίντσες.
Μήκος διανομέα SF1.97 "
Μέγεθος9
Ροπή1028 Nm
Βάρος9.8 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνHub Dia.Μήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 6C118 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 6, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AK4AMR 6C11861-1 / 8 "1 mm3"1.16 "1 15 / 16 "0.07 "0.015 "€213.25
RFQ
TB WOODS 8C178 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 8, διάμετρος οπής 1.875 ιντσών. | ΑΚ4ΑΜΤ 8C17881-7 / 8 "1 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
RFQ
Σφιγκτήρας TB WOODS 8C218 Sure-Flex Type C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 2.125 ιντσών. | AK4AMU 8C21882-1 / 8 "2 mm3 7 / 8 "1.59 "2 1 / 2 "0.094 "0.02 "€292.84
RFQ
TB WOODS 9C158 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 9, διάμετρος οπής 1.625 ιντσών. | AK4AMV 9C15891-5 / 8 "1 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
RFQ
Σφιγκτήρας TB WOODS 9C218 Sure-Flex Type C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2.125 ιντσών. | AK4AMW 9C21892-1 / 8 "2 mm4 1 / 4 "1.97 "3"0.109 "0.025 "€355.60
RFQ
TB WOODS 10C158 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, μέγεθος 10, διάμετρος οπής 1.625 ιντσών. | ΑΚ4ΑΜΧ 10C158101-5 / 8 "1 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
RFQ
TB WOODS 10C238 Sure-Flex πλήμνη σφιγκτήρα τύπου C, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 10, Διάμετρος οπής 2.375 ιντσών. | ΑΚ4ΑΜΥ 10C238102-3 / 8 "2 mm5"2.28 "3 1 / 2 "0.128 "0.025 "€450.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 9C238 Hub σφιγκτήρα τύπου C Sure-Flex, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2.375 ιντσών.
€355.60 /μονάδα