Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 502020 Υποβρύχια Αντλία, Πλυντήριο Ανταλλακτικών, 1/40 HP, 115V, Καλώδιο 1.8m, Χυτό Αλουμίνιο | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS

LITTLE GIANT PUMPS 502020 Υποβρύχια Αντλία, Πλυντήριο Ανταλλακτικών, 1/40 HP, 115V, Καλώδιο 1.8m, Χυτό Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9FPA Μοντέλο: 502020Cross Ref: 4RK84 / 2E-NYS
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
€218.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές AC1.7
Ύψος4.75 "
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
HP1/40
Μήκος5.5 "
PSI5.1
Απενεργοποιώ11.8
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα GPH 1Foot (300)
    • Χωρητικότητα GPH 3 πόδια (255)
    • Χωρητικότητα GPH 5 πόδια (205)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΎψοςΣτέγασηHPΜήκοςΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Submersible Pump, 1/150 HP, 1.8m Cord, Cast Aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Die Cast αλουμίνιο1/1504.5 "4.5 "€192.69
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Πλυντήριο εξαρτημάτων υποβρύχιας αντλίας, 115V, 60Hz, 1.8 μέτρα Διακοπή λειτουργίας | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Ανθεκτικό στη διάβρωση Πολυεστέρας1/1254.75 "3"€153.56
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Submersible Parts Washer Pump, 300 γαλόνια ανά ώρα | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Ανθεκτικό στη διάβρωση Πολυεστέρας1/405.5 "3"€192.57
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Εργαλείο αντλίας Ορείχαλκος επινικελωμένος 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€192.71
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Κεφαλή Αντλίας Χωρίς Μοτέρ | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Less Motor 583598------€352.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502020 Υποβρύχια Αντλία, Πλυντήριο Ανταλλακτικών, 1/40 HP, 115V, Καλώδιο 1.8m, Χυτό Αλουμίνιο
€218.54 /μονάδα