Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Submersible Parts Washer Pump, 300 γαλόνια ανά ώρα | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Υποβρύχια αντλία πλύσης εξαρτημάτων, 300 γαλόνια ανά ώρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FPM Μοντέλο: 518550Cross Ref: 4RK96 / PE-2YSA

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€192.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές AC0.8
Ύψος5.5 "
ΣτέγασηΑνθεκτικό στη διάβρωση Πολυεστέρας
HP1/40
Μήκος5.5 "
PSI5.3
Απενεργοποιώ12.0
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.04
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η υποβρύχια αντλία Little Giant PE-2YSA είναι κατάλληλη για την κυκλοφορία μη θερμανθέντος διαλύτη Stoddard και αποσμημένης κηροζίνης.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει κινητήρα άμεσης μετάδοσης κίνησης 1/40 hp για άντληση υδατικών διαλυμάτων καθαρισμού εξαρτημάτων έως και 300 γαλόνια ανά ώρα σε μέγιστη θερμοκρασία 120 βαθμών F.
  • Διαθέτει πολυεστερικό περίβλημα γεμάτο γυαλί για αυξημένη ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Η αντλία είναι ενσωματωμένη σε εποξειδική κάψουλα για ηλεκτρική μόνωση και περιλαμβάνει ένα καλώδιο τροφοδοσίας 6 ποδιών χωρίς βύσμα για εύκολη πρόσβαση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι είναι ένα νάιλον σωληνίσκο;

Α. Το νάιλον σπειροειδές λειτουργεί ως περίβλημα που δέχεται το ρευστό που αντλείται από την πτερωτή, διατηρεί την ταχύτητά του και κατευθύνει τη ροή του στη θύρα εκκένωσης.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός της τοποθέτησης αγωγών Master Builders;

Α. Το περίβλημα διαθέτει εξάρτημα αγωγού MNPT Master Builders 1/2 ιντσών για εύκολη τοποθέτηση.

Ερ. Τι είναι η θερμική προστασία υπερφόρτωσης;

A. Σβήνει τον κινητήρα όταν δημιουργείται υπερβολική θερμότητα μέσα στο κύκλωμα του κινητήρα. Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας σταματά την άνοδο της θερμοκρασίας προτού καταστρέψει τον κινητήρα και τα εξαρτήματά του.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΎψοςΣτέγασηHPΜήκοςΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Submersible Pump, 1/150 HP, 1.8m Cord, Cast Aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Die Cast αλουμίνιο1/1504.5 "4.5 "€192.69
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Υποβρύχια Αντλία, Πλυντήριο Ανταλλακτικών, 1/40 HP, 115V, Καλώδιο 1.8m, Χυτό Αλουμίνιο | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Die Cast αλουμίνιο1/405.5 "3.5 "€218.54
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Πλυντήριο εξαρτημάτων υποβρύχιας αντλίας, 115V, 60Hz, 1.8 μέτρα Διακοπή λειτουργίας | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Ανθεκτικό στη διάβρωση Πολυεστέρας1/1254.75 "3"€153.56
LITTLE GIANT PUMPS 555909 Εργαλείο αντλίας Ορείχαλκος επινικελωμένος 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5 5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"€192.71
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Κεφαλή Αντλίας Χωρίς Μοτέρ | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Less Motor 583598------€352.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 518550 Υποβρύχια αντλία πλύσης εξαρτημάτων, 300 γαλόνια ανά ώρα
€192.57 /μονάδα