Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Εργαλείο αντλίας Ορείχαλκος επινικελωμένος 12 Vdc | AE6TKJ 5UXN5

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Εργαλείο αντλίας Ορείχαλκος επινικελωμένος 12 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6TKJ Μοντέλο: 555909Cross Ref: 5uxn5
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
€192.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές AC7.0
ΡουλεμάνΡουλεμάν μανικιών
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένος ορείχαλκος
Κορδόνι12 "Μόλυβδος
DutyΔιαλείπων
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού300
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού240
GPH νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού202
Ύψος3.375 "
HP1/10
ΣτροφείοBuna-N
Εισαγωγή / έξοδος3/4 "Αρσενικό GHT / 3/8" FNPT
Μήκος6 11 / 16 "
Μέγιστη. Κεφάλι46 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 F
Μέγιστη. Αναρρόφηση αναρρόφησης (Ft.)7
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος κινητήραDC πινέλο
RPM4000
ΣφραγίδεςBuna-N
ΑυτοπροστασίαY
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαY
ΧαρακτηριστικάΣυμπαγές βοηθητικό πρόγραμμα
Τάση12 VDC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.77
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPH νερού @ 30 Σύνολο Ft. του κεφαλιού (150)
    • GPH νερού @ 40 Σύνολο Ft. του κεφαλιού (80)
    • GPH νερού @ 5 Σύνολο Ft. του κεφαλιού (258)
    • Αντλίες έως (Ft.) (46)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΎψοςΣτέγασηHPΜήκοςΠλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 501020 Submersible Pump, 1/150 HP, 1.8m Cord, Cast Aluminium | AB2VRV 1P929 / 1-YS 5010201.14.25 "Die Cast αλουμίνιο1/1504.5 "4.5 "€192.69
LITTLE GIANT PUMPS 502020 Υποβρύχια Αντλία, Πλυντήριο Ανταλλακτικών, 1/40 HP, 115V, Καλώδιο 1.8m, Χυτό Αλουμίνιο | AD9FPA 4RK84 / 2E-NYS 5020201.74.75 "Die Cast αλουμίνιο1/405.5 "3.5 "€218.54
LITTLE GIANT PUMPS 518971 Πλυντήριο εξαρτημάτων υποβρύχιας αντλίας, 115V, 60Hz, 1.8 μέτρα Διακοπή λειτουργίας | AD9FPL 4RK95 / PE-1YSA 5189710.65.5 "Ανθεκτικό στη διάβρωση Πολυεστέρας1/1254.75 "3"€153.56
LITTLE GIANT PUMPS 518550 Submersible Parts Washer Pump, 300 γαλόνια ανά ώρα | AD9FPM 4RK96 / PE-2YSA 5185500.85.5 "Ανθεκτικό στη διάβρωση Πολυεστέρας1/405.5 "3"€192.57
LITTLE GIANT PUMPS 583598 Κεφαλή Αντλίας Χωρίς Μοτέρ | AF8DEH 24WM89 / 5-MD-SC Less Motor 583598------€352.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 555909 Εργαλείο αντλίας Ορείχαλκος επινικελωμένος 12 Vdc
€192.71 /μονάδα