Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Water Garden Pump, 115V, 1.7 Amp, 15 Feet Cord | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Αντλία Κήπου νερού, 115 V, 1.7 Amp, καλώδιο 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FPB Μοντέλο: 502375Cross Ref: 4RK85 / 2E-38N-WG
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
€253.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ανακυκλοφορίας
καλώδιο Μήκος15ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο1.7
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού300
GPH νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού70
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού205
Ύψος4.75 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
HP1/40
Hz60
Υλικό πτερωτώνΝάιλον
Είσοδος3/8 "(F) NPT
Μέγεθος τοποθέτησης εισόδου3/8 "FNPT
Τύπος εισόδου3/8 "(F) NPT
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. GPM για νερό5
Μέγιστη. Κεφάλι11.8 πόδια.
Υλικό περιβλήματος κινητήραΧυτό αλουμίνιο με εποξική επίστρωση
Outlet1/4 "(Μ) NPT
Μέγεθος εξόδου1/4 "MNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςαλουμίνιο
Υλικό οθόνηςΠολυπροπυλένιο
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Τάση115V
Υλικό VoluteΝάιλον
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. ΚεφάλιOutletΜέγεθος εξόδουΥλικό οθόνηςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Water Garden Pump, 115V, 1/15 HP, 15 Feet Cord | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 πόδια.1/2 "(Μ) NPT1/2 "MNPTΠολυπροπυλένιοViton€368.12
LITTLE GIANT PUMPS 566608 Water Garden Pump, 115V, 60hz, 15 Feet Cord, 1/2" Tubing | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 πόδια.1/4 "(Μ) NPT1/4 "MNPTΠολυαιθυλένιοΝιτρίλιο€171.11
LITTLE GIANT PUMPS 523375 Direct Drive Water Garden Pump, 115V, 60hz, 6 Feet Cord | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 πόδια.1/4 "(Μ) NPT1/4 "MNPTΝάιλονΝιτρίλιο€171.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502375 Αντλία Κήπου νερού, 115 V, 1.7 Amp, καλώδιο 15 πόδια
€253.71 /μονάδα