Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Water Garden Pump, 115V, 60hz, 15 Feet Cord, 1/2 Tubing | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Αντλία κήπου νερού, 115V, 60hz, καλώδιο 15 πόδια, σωλήνωση 1/2"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FPN Μοντέλο: 566608Cross Ref: 4RK97 / PE-1F-WG

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€171.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ανακυκλοφορίας
καλώδιο Μήκος15ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο0.6
GPH νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού170
GPH νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού100
Ύψος3.5 "
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/125
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
ΕίσοδοςΈλεγχος
Μέγεθος τοποθέτησης εισόδου1/4 "FNPT
Τύπος εισόδουΈλεγχος
Μήκος4 15 / 16 "
Μέγιστη. GPM για νερό2.8
Μέγιστη. Κεφάλι7 πόδια.
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑνθεκτικό στη διάβρωση πλαστικό
Outlet1/4 "(Μ) NPT
Μέγεθος εξόδου1/4 "MNPT
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςΠολυεστέρας
Υλικό οθόνηςΠολυαιθυλένιο
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Τάση115V
Υλικό VoluteΠολυπροπυλένιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.63
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. ΚεφάλιOutletΜέγεθος εξόδουΥλικό οθόνηςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Water Garden Pump, 115V, 1.7 Amp, 15 Feet Cord | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 πόδια.1/4 "(Μ) NPT1/4 "MNPTΠολυπροπυλένιοΝιτρίλιο€253.71
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Water Garden Pump, 115V, 1/15 HP, 15 Feet Cord | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 πόδια.1/2 "(Μ) NPT1/2 "MNPTΠολυπροπυλένιοViton€368.12
LITTLE GIANT PUMPS 523375 Direct Drive Water Garden Pump, 115V, 60hz, 6 Feet Cord | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 πόδια.1/4 "(Μ) NPT1/4 "MNPTΝάιλονΝιτρίλιο€171.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566608 Αντλία κήπου νερού, 115V, 60hz, καλώδιο 15 πόδια, σωλήνωση 1/2"
€171.11 /μονάδα