LITTLE GIANT PUMPS Ανακυκλωτικές αντλίες γεμισμένες με λάδι, συνεχής λειτουργία


Φίλτρα
Μήκος καλωδίου: 15ft. , Καθήκον: Συνεχής , Hz: 60 , Τάση: 115V
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΠλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. ΚεφάλιOutletΜέγεθος εξόδουΥλικό οθόνηςΥλικό σφραγίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
566608
4 15 / 16 "0.63.5 "7 πόδια.1/4 "(Μ) NPT1/4 "MNPTΠολυαιθυλένιοΝιτρίλιο€171.11
B
523375
4"0.54"4.6 πόδια.1/4 "(Μ) NPT1/4 "MNPTΝάιλονΝιτρίλιο€204.71
C
502375
5.5 "1.74.75 "11.8 πόδια.1/4 "(Μ) NPT1/4 "MNPTΠολυπροπυλένιοΝιτρίλιο€273.43
D
503375
7"3.25.5 "17.3 πόδια.1/2 "(Μ) NPT1/2 "MNPTΠολυπροπυλένιοViton€387.02

Ανακυκλωτικές αντλίες γεμισμένες με λάδι, συνεχής λειτουργία

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας Little Giant είναι κατάλληλες για κυκλοφορία/μεταφορά υγρού σε εφαρμογές όπως οθόνες νερού, αγαλματίδια, κλιματιστικά, ψυκτικά εργαλειομηχανών και πολλά άλλα για να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη νερού και να αυξηθεί η άνεση του χρήστη. Αυτές οι εν σειρά αντλίες διαθέτουν κινητήρα γεμάτο λάδι (με ονομασίες κινητήρα έως 1/160 HP) για συνεχή εργασία. Επιπλέον, διαθέτουν περίβλημα από χυτό αλουμίνιο με εποξική επίστρωση για πρόσθετη ανθεκτικότητα και προστασία από τη θερμική υπερφόρτωση, ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση του κινητήρα και η καταστροφή των εσωτερικών εξαρτημάτων. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αντλίες ανακυκλοφορίας, που διατίθενται σε δυνατότητες κεφαλής διακοπής 4.6, 7, 11.8 και 17.3 πόδια (μέγιστο).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;