LITTLE GIANT 3LG2448-WSBRK Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 1200 Lb | AG7AYV 49Y472

LITTLE GIANT 3LG2448-WSBRK Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 1200 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7AYV Μοντέλο: 3LG2448-WSBRKΣταυρός: 49Y472

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€937.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι παραλαβής παραγγελιών
Χωρητικότητα ανά ράφι600 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών12 "
φινίρισμαΓκρί
Gauge12
HandleΣωληνοειδής
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος40 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Τύπος ραφιούΜπλουζάκι
Πλάτος ραφιού24 "
Διαστάσεις ραφιού γραφής12 "L x 21" W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 1200 Lb. Χωρητικότητα | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKΠαραγγελία καλάθι συλλογής με τσέπη1200 λίβρες5"1200 lbs.340 "48 "18 "€1,117.31
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Παραγγελία Χρηματιστήριο Αγορά 3 Ράφια 600 Lb. Χωρητικότητα | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKΠαραγγελία καλάθι συλλογής με τσέπη600 λίβρες5"1200 lbs.340 "52 "24 "€1,326.29
LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 600 Lb. Χωρητικότητα | AA8PBZ 19G679 3LG-2448-WS-P-BKΠαραγγελία καλάθι συλλογής με τσέπη600 λίβρες5"1200 lbs.340 "64 "24 "€1,524.80
LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCW 19G704 5M-2436-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "52 "24 "€2,102.63
LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCX 19G705 5M-2448-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "64 "24 "€2,473.41
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "64 "30 "€2,541.81
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 1700 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών1700 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "76 "30 "€2,898.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT 3LG2448-WSBRK Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 1200 Lb
€937.32 /μονάδα