LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCX 19G705

LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP Παραγγελία Παραλαβή Αγορά Καλαθιού 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8PCX Μοντέλο: 5M-2448-6PH-WSPCross Ref: 19G705

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,473.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών
Χωρητικότητα ανά ράφι2000 λίβρες
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών12 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνοειδής
Χωρητικότητα φορτίου3600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων5
συνολικό ύψος63.5 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Τύπος ραφιούΞεπλύνετε
Πλάτος ραφιού24 "
Διαστάσεις ραφιού γραφής12 "L x 21" W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 125.1
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότητα ανά ράφιΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT 3LG-1832-WS-P-BK Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 1200 Lb. Χωρητικότητα | AA8PBX 19G677 3LG-1832-WS-P-BKΠαραγγελία καλάθι συλλογής με τσέπη1200 λίβρες5"1200 lbs.340 "48 "18 "€1,117.31
LITTLE GIANT 3LG-2436-WS-P-BK Παραγγελία Χρηματιστήριο Αγορά 3 Ράφια 600 Lb. Χωρητικότητα | AA8PBY 19G678 3LG-2436-WS-P-BKΠαραγγελία καλάθι συλλογής με τσέπη600 λίβρες5"1200 lbs.340 "52 "24 "€1,326.29
LITTLE GIANT 3LG-2448-WS-P-BK Παραγγελία Διαθέσιμο Καλάθι 3 Ράφια 600 Lb. Χωρητικότητα | AA8PBZ 19G679 3LG-2448-WS-P-BKΠαραγγελία καλάθι συλλογής με τσέπη600 λίβρες5"1200 lbs.340 "64 "24 "€1,524.80
LITTLE GIANT 5M-2436-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCW 19G704 5M-2436-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "52 "24 "€2,102.63
LITTLE GIANT 5M-3048-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCY 19G706 5M-3048-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών2000 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "64 "30 "€2,541.81
LITTLE GIANT 5M-3060-6PH-WSP Παραγγελία Διαθέσιμο καλάθι αγορών 5 Ράφια 1700 Lb. Χωρητικότητα | AA8PCZ 19G707 5M-3060-6PH-WSPΚαλάθι επιλογής παραγγελίας πολλαπλών ραφιών1700 λίβρες6"3600 λίβρες563.5 "76 "30 "€2,898.13
RFQ
LITTLE GIANT LG-1832-WSBRK Παραγγελία Καλάθι μετοχής 2 Ράφια 600 Lb. Χωρητικότητα | AA8PFY 19G827 LG-1832-WSBRKΚαλάθι παραλαβής παραγγελιών600 λίβρες5"1200 lbs.240 "48 "18 "€571.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT 5M-2448-6PH-WSP Παραγγελία Παραλαβή Αγορά Καλαθιού 5 Ράφια 2000 Lb. Χωρητικότητα
€2,473.41 /μονάδα