SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Ανταλλακτική πόρτα / κλειδαριά για γραμματοκιβώτιο PL6 Bronze | AH3RTV 33KR66

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Ανταλλακτική πόρτα/Κλειδαριά για γραμματοκιβώτιο PL6 Bronze

Είδος: AH3RTV Μοντέλο: 3456P-BRZCross Ref: 33KR66

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση πόρτας και κλειδαριάς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3608
Ύψος πλοίου (cm)57.79
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)38.74
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ανταλλακτική πόρτα Salsbury Industries 3456P-BRZ χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση της κατεστραμμένης πόρτας γραμματοκιβωτίων βάθρου 4C.

Χαρακτηριστικά:

  • Περιλαμβάνει μια κλειδαριά έκκεντρου βαρέως τύπου με τρία κλειδιά για εύκολο άνοιγμα/κλείσιμο και αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
  • Η κλειδαριά διαθέτει ασπίδα σκόνης/βροχής που παρέχει προστασία σε όλες τις καιρικές συνθήκες (όταν το γραμματοκιβώτιο είναι εγκατεστημένο έξω) και τη βρωμιά.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι το βάθρο σε ένα γραμματοκιβώτιο;

A. Η βάση στήριξης βοηθά στην τοποθέτηση του γραμματοκιβωτίου σε μια επίπεδη επιφάνεια (αντί να σκάβεται σε μια τρύπα) και παρέχει υποστήριξη.

Ερ. Ποια είναι η λειτουργία μιας πλάκας κατά των ψαριών;

A. Μια πλάκα κατά των ψαριών βρίσκεται στο πίσω άκρο της υποδοχής αλληλογραφίας για την αποφυγή παραβίασης.

Ε. Από τι αποτελείται το προϊόν;

Α. Η ανταλλακτική πόρτα έχει κατασκευή αλουμινίου με μπρονζέ φινίρισμα για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση & τις γρατσουνιές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς Α Μέγεθος Αλουμίνιο | AH3RNL 33KN39 3651ΑΛΜ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς A Size Bronze | AH3RNM 33KN40 3651ΒΡΖ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς Α Μέγεθος Χρυσό | AH3RNN 33KN41 3651 GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN Ανταλλακτική Πόρτα/Κλειδαριά A Size Sandstone | AH3RNP 33KN42 3651 ΣΑΝ0.25 "5.25 "6.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς Αλουμίνιο | AH3RNY 33KN52 3551ΑΛΜ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς ορείχαλκος | AH3RNZ 33KN53 3551 BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ Αντικατάσταση Πόρτας/Κλειδαριάς Χάλκινο | AH3RPA 33KN54 3551ΒΡΖ0.125 "16.25 "5.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3456P-BRZ Ανταλλακτική πόρτα/Κλειδαριά για γραμματοκιβώτιο PL6 Bronze