Πλάτος βάσης: 23.75 " , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Τύπος Caster: Πολυ στο Πολ , Υλικό τροχού τροχού: Πολυ πολυ , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Γωνία Αναρρίχησης: 58 μοίρες , Ύψος μύτης πατερίτσας: 1 3 / 4 " , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 40.12 " , Διπλωμένο πλάτος: 23 3 / 4 " , Βαθμός: Βαθμολογία 202 , Ύψος χειρολισθήρας: 21.69 " , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Υλικό σκάλας: Ατσάλι , Αριθμός τροχών τροχών: 2 , Εκτίμηση: τύπου Ι , Πλάτος πίσω τροχού: 1.25 " , Φόρτωση ελατηρίου: Ναι , Ανάρτηση με ελατήριο: 1 , Γωνία βήματος: 58 μοίρες , Βάθος βήματος: 7" , Βήμα Υλικό: Ατσάλι , Πλάτος βήματος: 16 1 / 8 " , Tip Outside Dia. (Σε.): 1 1 / 4 "