VESTIL FLAD-4 Πτυσσόμενη σκάλα 4 βημάτων με ρόδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TCV Μοντέλο: FLAD-4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€565.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Μήκος βάσης34.38 "
Πλάτος βάσης23.75 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Τύπος τροχίσκουΠολυ στο Πολ
Υλικό τροχού τροχούΠολυ πολυ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Γωνία αναρρίχησης58 μοίρες
Συμπτυγμένο βάθος14.125 "
Σύμπτυξη ύψους65.9375 "
Πτυσσόμενο πλάτος23.75 "
ΧρώμαΜπλε
Ύψος μύτης πατερίτσας1 3 / 4 "
Βάθος34.375 "
Απόσταση μεταξύ βημάτων40.12 "
Διπλωμένο ύψος65 15 / 16 "
Διπλό μήκος14 1 / 8 "
Διπλωμένο πλάτος23 3 / 4 "
Ύψος χειρολισθήρας21.69 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος61.56 "
Υλικό σκάλαςΑτσάλι
Μήκος34.312 "
ΥλικόΆνθρακα
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχών Caster2
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός βημάτων4
Συνολικό βάθος34.375 "
συνολικό ύψος61.56 "
συνολικό πλάτος23.75 "
Βαθμολογίατύπου Ι
Πίσω τροχός Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχού1.25 "
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Ανάρτηση με ελατήριο1
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Βήμα ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος βήματος16 1 / 8 "
Συμβουλή μέσα στο Dia. (Σε.)1 1 / 8 "
Συμβουλή έξω Dia. (Σε.)1 1 / 4 "
Κορυφαίο Βήμα Ύψος από το έδαφος39.88 "
Πλάτος23.687 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)156.37
Μήκος πλοίου (cm)87.15
Πλάτος πλοίου (cm)60.17
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΜήκος βάσηςΣυμπτυγμένο βάθοςΚορυφαίο Βήμα Ύψος από το έδαφοςΧρώμαΒάθοςΎψοςΥλικόΤιμή
VESTIL FLAD-2 Πτυσσόμενη Σκάλα 2 Βημάτων με Τροχούς | AG7TCQ FLAD-218.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Μπλε18.6875 "42.31 "Άνθρακα€316.88
VESTIL FLAD-2-SS Πτυσσόμενη Σκάλα 2 Βημάτων με Τροχούς, Ανοξείδωτο | AG7TCR FLAD-2-SS18.6875 "18.69 "11.1875 "20.63 "Ασημένιο18.6875 "42.31 "Ανοξείδωτο ατσάλι€923.33
VESTIL FLAD-3 Πτυσσόμενη Σκάλα 3 Βημάτων με Τροχούς | AG7TCT FLAD-326.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Μπλε26.5 "51.93 "Άνθρακα€333.56
VESTIL FLAD-3-SS Πτυσσόμενη Σκάλα 3 Βημάτων με Τροχούς, Ανοξείδωτο Ατσάλι | AG7TCU FLAD-3-SS26.5 "26.5 "12.625 "30.25 "Ασημένιο26.5 "51.93 "Ανοξείδωτο ατσάλι€1,082.24
VESTIL FLAD-4-SS Σκάλα με ρόδες, Πτυσσόμενο σχέδιο που κλειδώνει | AG7TCW FLAD-4-SS34.375 "34.38 "14.125 "39.88 "Ασημένιο34.375 "61.56 "Ανοξείδωτο ατσάλι€1,216.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FLAD-4 Πτυσσόμενη σκάλα 4 βημάτων με ρόδες
€565.77 /μονάδα