LINEMASTER 88SH1-05 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VEB 1AGR3

LINEMASTER 88SH1-05 Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VEB Μοντέλο: 88SH1-05Cross Ref: 1AGR3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€379.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
ΧρώμαΠορτοκαλί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating16
Βάθος4.5 "
HP1/2
Εκτίμηση IP68
Μήκος7"
ΥλικόΑλουμίνιο
Αξιολόγηση NEMA2,4,6,6P, 13
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνέργειεςΧρώμαΜήκοςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤάση τάσηςΤιμή
LINEMASTER 592-EX Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDQ 1AGP1 592-ΕΞΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης41ΣτιγμιαίοςΠορτοκαλί / Μαύρο10.25 "Αλουμίνιο2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,196.65
LINEMASTER 597-EX Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDR 1AGP2 597-ΕΞΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης41ΣτιγμιαίοςΠορτοκαλί / Μαύρο10.25 "Αλουμίνιο2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,205.95
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης-ΣτιγμιαίοςΜαύρη5.5 "Μέταλλο1125 / 250 VAC€279.84
LINEMASTER 88SN1-05 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης68ΣτιγμιαίοςΜαύρη7"Αλουμίνιο2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€220.66
LINEMASTER 88SN1B-05 Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης Στιγμιαία δράση AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης68ΣτιγμιαίοςΜαύρη7"Αλουμίνιο2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€308.54
LINEMASTER 632-SC3 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AC3TPC 2W463 632-SC3Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης20ΣτιγμιαίοςΜαύρη4.5 "Μαντεμένια1125 VAC€172.75
LINEMASTER 632-DA Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Διατηρούμενη δράση | AC3TTF 2W808 632-ϋΑΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης-συντηρείταιΜαύρη4.5 "Μαντεμένια1125 / 250 VAC€141.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINEMASTER 88SH1-05 Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη γενικής χρήσης
€379.50 /μονάδα