Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LINEMASTER 632-SC3 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AC3TPC 2W463

LINEMASTER 632-SC3 Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TPC Μοντέλο: 632-SC3Cross Ref: 2W463
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
€172.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST-ΟΧΙ
καλώδιο Μήκος8ft.
Τύπος καλωδίου14/3
Current Rating15
Βάθος1.5 "
HP3/4
Εκτίμηση IP20
Μήκος4.5 "
ΥλικόΜαντεμένια
Αξιολόγηση NEMA1
Τάση τάσης125 VAC
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνέργειεςΧρώμαΜήκοςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤάση τάσηςΤιμή
LINEMASTER 592-EX Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDQ 1AGP1 592-ΕΞΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης41ΣτιγμιαίοςΠορτοκαλί / Μαύρο10.25 "Αλουμίνιο2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,196.65
LINEMASTER 597-EX Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDR 1AGP2 597-ΕΞΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης41ΣτιγμιαίοςΠορτοκαλί / Μαύρο10.25 "Αλουμίνιο2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,205.95
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης-ΣτιγμιαίοςΜαύρη5.5 "Μέταλλο1125 / 250 VAC€279.84
LINEMASTER 88SN1-05 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης68ΣτιγμιαίοςΜαύρη7"Αλουμίνιο2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€220.66
LINEMASTER 88SN1B-05 Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης Στιγμιαία δράση AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης68ΣτιγμιαίοςΜαύρη7"Αλουμίνιο2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€308.54
LINEMASTER 88SH1-05 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης68ΣτιγμιαίοςΠορτοκαλί7"Αλουμίνιο2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€379.50
LINEMASTER 632-DA Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Διατηρούμενη δράση | AC3TTF 2W808 632-ϋΑΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης-συντηρείταιΜαύρη4.5 "Μαντεμένια1125 / 250 VAC€141.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINEMASTER 632-SC3 Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη γενικής χρήσης
€172.75 /μονάδα