LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDT 1AGP4

LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VDT Μοντέλο: TWIN 971-SMC48Cross Ref: 1AGP4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT-ΟΧΙ
καλώδιο Μήκος8ft.
Τύπος καλωδίου16/4
Current Rating13
Βάθος1.375 "
HP1/2
Μήκος5.5 "
ΥλικόΜέταλλο
Αξιολόγηση NEMA1
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Πλάτος7 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0385
Ύψος πλοίου (cm)26.92
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)41.4
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνέργειεςΧρώμαΜήκοςΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤάση τάσηςΤιμή
LINEMASTER 592-EX Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDQ 1AGP1 592-ΕΞΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης41ΣτιγμιαίοςΠορτοκαλί / Μαύρο10.25 "Αλουμίνιο2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,196.65
LINEMASTER 597-EX Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDR 1AGP2 597-ΕΞΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης41ΣτιγμιαίοςΠορτοκαλί / Μαύρο10.25 "Αλουμίνιο2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,205.95
LINEMASTER 88SN1-05 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης68ΣτιγμιαίοςΜαύρη7"Αλουμίνιο2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€220.66
LINEMASTER 88SN1B-05 Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης Στιγμιαία δράση AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης68ΣτιγμιαίοςΜαύρη7"Αλουμίνιο2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€308.54
LINEMASTER 88SH1-05 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης68ΣτιγμιαίοςΠορτοκαλί7"Αλουμίνιο2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€379.50
LINEMASTER 632-SC3 Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Στιγμιαία δράση | AC3TPC 2W463 632-SC3Διακόπτης ποδιών γενικής χρήσης20ΣτιγμιαίοςΜαύρη4.5 "Μαντεμένια1125 VAC€172.75
LINEMASTER 632-DA Γενικός σκοπός Διακόπτης ποδιών Διατηρούμενη δράση | AC3TTF 2W808 632-ϋΑΔιακόπτης ποδιών γενικής χρήσης-συντηρείταιΜαύρη4.5 "Μαντεμένια1125 / 250 VAC€141.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Στιγμιαία δράση ποδοδιακόπτη γενικής χρήσης
€279.84 /μονάδα