LINCOLN 6917 Φορητή αντλία γράσου 120 λίβρες / 16 γαλόνι 50 1 | AC6XDZ 36P444

LINCOLN 6917 Portable Grease Pump 120 Lb./16 Gallon 50 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6XDZ Μοντέλο: 6917Σταυρός: 36P444

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,448.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή λιπαντική αντλία με πιστόλι
Εισαγωγή αέρα1/4 "NPTF
Μέγεθος κινητήρα αέρα2.5 "
Ταιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερ120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο
Τύπος γράσουNLGI # 1 & 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα7ft.
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Αναλογία αντλίας50:1
Ένταση ανά λεπτό80 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)99.82
Πλάτος πλοίου (cm)50.04
Κωδικός ΕΣ8413110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΤαιριάζει στο μέγεθος του κοντέινερΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
LINCOLN 989 Φορητή λιπαντική αντλία 25 έως 50 λίβρες. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25 έως 50 lb. Δοχείο7500 psi€2,367.76
LINCOLN 4459 Γράσο αντλία 25 έως 50 λίβρες. Εμπορευματοκιβώτια 40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4 "NPTF25 έως 50 lb. Δοχείο4000 psi€1,853.87
LINCOLN 4417 Grease Pump 120 Lb./16 Gallon Drum 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο4000 psi€2,063.64
Αντλία λίπους LINCOLN 917 120 Lb./16 Gallon Drum 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 λίβρες / 16 γαλλ. Τύμπανο7500 psi€3,034.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 6917 Portable Grease Pump 120 Lb./16 Gallon 50 1
€2,448.31 /μονάδα