LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / dc Tig Welder 5-230a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQB 5JPJ1

LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / dc Tig Welder 5-230a 208 / 230v 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EQB Μοντέλο: K2535-1Cross Ref: 5JPJ1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,151.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTIG οξυγονοκολλητής
Ενισχυτές AC225
Κύκλος100%
Hz50/60
Εισαγωγή94A σε είσοδο 208V 85A σε είσοδο 230V
Τάση Εισόδου208-230
OCV75
Εύρος εξόδου5 έως 230 Amps
Συνολικό βάθος25.6 "
συνολικό ύψος20.7 "
συνολικό πλάτος14.5 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος90A / 23.4V / 100%
Βάρος212 λίβρες
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο
Διαδικασίες συγκόλλησηςTIG, Στικ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 110.25
Ύψος πλοίου (cm)52.58
Μήκος πλοίου (cm)65.02
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8515310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΒάροςΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac / dc Tig Welder 2-340a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 λίβρες€16,620.98
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig Welder 2-420a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 λίβρες€22,324.10
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac / dc Tig Welder 2-340a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 λίβρες€10,551.87
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG Welder, 5 έως 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€2,675.86
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac / dc Tig Welder 5-230a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 λίβρες€8,909.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / dc Tig Welder 5-230a 208 / 230v 1 φάση
€8,151.98 /μονάδα