LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG Welder, 5 έως 155 A | AE4EQF 5JPJ6

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG Οξυγονοκολλητής, 5 έως 155 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EQF Μοντέλο: K2605-1Cross Ref: 5JPJ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,675.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTIG οξυγονοκολλητής
Ενισχυτές AC105A @ 14.2V
Κύκλος100%
Hz50/60
Τάση Εισόδου120
OCV75
Εύρος εξόδου5 έως 155 Amps
Συνολικό βάθος15.4 "
συνολικό ύψος11.3 "
συνολικό πλάτος6.2 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος75A / 23V / 100%
Διαδικασίες συγκόλλησηςTIG, Στικ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5345
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8515310000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Φορητός οξυγονοκολλητής πολλαπλών χρήσεων κατάλληλος για ελαφριές μεταλλικές κατασκευές, επισκευές και συντήρηση αυτοκινήτων
    • Οι λειτουργίες SOFT & CRISP stick παρέχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά τόξου για διαφορετικά ηλεκτρόδια
    • Τεχνολογία Fan-As-Needed (FAN) για τη μείωση της συσσώρευσης θορύβου και σκόνης μέσα στη συσκευή
    • Η εγκατάσταση αυτόματης εκκίνησης παρέχει άμεση τρέχουσα ακίδα, στην αρχή, για τη δημιουργία τόξου υψηλής απόδοσης
    • Πλήρως ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για εύκολη μεταφορά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΒάροςΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / dc Tig Welder 5-230a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 λίβρες€8,151.98
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac / dc Tig Welder 2-340a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 λίβρες€16,620.98
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig Welder 2-420a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 λίβρες€22,324.10
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac / dc Tig Welder 2-340a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 λίβρες€10,551.87
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac / dc Tig Welder 5-230a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 λίβρες€8,909.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG Οξυγονοκολλητής, 5 έως 155 A
€2,675.86 /μονάδα