LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig Welder 2-420a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQD 5JPJ3

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig Welder 2-420a 208 / 230v 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EQD Μοντέλο: K2624-1Cross Ref: 5JPJ3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€22,324.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTIG οξυγονοκολλητής
Ενισχυτές AC375
Κύκλος40%
Hz50/60
Εισαγωγή102A σε είσοδο 208V 92A σε είσοδο 230V 46A σε είσοδο 460V
Τάση Εισόδου208-230
OCV80
Εύρος εξόδου2 έως 420 Amps
Συνολικό βάθος41 "
συνολικό ύψος49.7 "
συνολικό πλάτος28 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος375A / 35V / 40%
Βάρος751 λίβρες
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας και αλουμίνιο
Διαδικασίες συγκόλλησηςTIG, Στικ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 337.95
Ύψος πλοίου (cm)126.24
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8515310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΒάροςΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / dc Tig Welder 5-230a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 λίβρες€8,151.98
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac / dc Tig Welder 2-340a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 λίβρες€16,620.98
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac / dc Tig Welder 2-340a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 λίβρες€10,551.87
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG Welder, 5 έως 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€2,675.86
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac / dc Tig Welder 5-230a 208 / 230v 1 φάση | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 λίβρες€8,909.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Tig Welder 2-420a 208 / 230v 1 φάση
€22,324.10 /μονάδα