Συγκολλητές LINCOLN ELECTRIC AC / DC TIG
Οι συγκολλητές Lincoln Electric TIG έχουν σχεδιαστεί για συγκόλληση μεταλλικών επιφανειών σε εφαρμογές συντήρησης, κατασκευής, αυτοκινήτων και σωληνώσεων. Αυτοί οι συγκολλητές αδρανούς αερίου βολφραμίου (TIG) χρησιμοποιούν ένα μη αναλώσιμο ηλεκτρόδιο βολφραμίου που παράγει ένα τόξο στο τεμάχιο εργασίας και μια ρυθμιζόμενη εγκατάσταση AC Auto Balance που αυξάνει ή μειώνει τη δράση καθαρισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Βοηθά επίσης να επιτρέψει στον παλμό TIG να ελαχιστοποιήσει τις παραμορφώσεις του υλικού που προκαλούνται από την υπερβολική παραγωγή θερμότητας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις μονάδες συγκόλλησης τόξου βολφραμίου που διατίθενται σε ονομαστικές τιμές τάσης εισόδου 208 και 230 V Raptor Supplies.
Περισσότερες πληροφορίες
Ονομαστική Έξοδος75A / 23V / 100%
Μήκος πακέτου αποστολής (σε)23.5
Πλάτος πακέτου αποστολής (σε)8.4
ΜάρκαΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Δεν ΜοντέλοK2605-1
Κώδικας Εναρμόνισης8515310000
Ocv75
Ύψος πακέτου αποστολής (in)12.6
Εύρος εξόδου5 έως 155 Amps
ΕίδοςTIG οξυγονοκολλητής
Hz50/60
Φάση1