Μεταφορείς με πεπιεσμένο αέρα EXAIR | Ελλάδα

EXAIR Μεταφορείς πεπιεσμένου αέρα


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΜέγεθος σωλήναΜέσα Dia.Υλικα Εκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6060
10.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.88 "3.880 "€396.86
A
6080
10.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Αλουμίνιο1.88 "3.880 "€145.29
A
6081
14.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Αλουμίνιο2.13 "3.880 "€162.82
A
6061
14.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.13 "3.880 "€417.74
A
6082
25.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Αλουμίνιο2.38 "3.880 "€176.54
A
6062
25.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Ανοξείδωτο ατσάλι2.38 "3.880 "€454.80
A
6083
33 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Αλουμίνιο2.75 "4.38 "€228.98
A
6063
33 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.75 "4.38 "€501.06
A
6084
45 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Αλουμίνιο3.25 "4.38 "€268.56
A
6064
45 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "Ανοξείδωτο ατσάλι3.25 "4.38 "€559.69

Μεταφορείς πεπιεσμένου αέρα

Οι μεταφορείς που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα Exair είναι σχεδιασμένοι για τη μετακίνηση μεγάλων όγκων υλικών για εργασίες αφαίρεσης τσιπς, απορριμμάτων και περιποίησης, μεταφοράς εξαρτημάτων, φόρτωσης και πλήρωσης χοάνης. Δεν έχουν κινούμενα μέρη για την ελαχιστοποίηση των επιπέδων θορύβου και διαθέτουν κατασκευή από αλουμίνιο για ελαχιστοποίηση του συνολικού βάρους και αντοχή στη φθορά σε συνθήκες τριβής. Αυτοί οι συμπαγείς μεταφορείς μπορούν εύκολα να συνδεθούν σε τυπικό σωλήνα/σωλήνωση και παρέχουν υψηλή χωρητικότητα για μεγιστοποίηση της απόδοσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους μεταφορείς αέρα, που διατίθενται σε μεγέθη εισόδου αέρα 1/4 & 3/8 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;