Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 6084 Μεταφορέας Αλουμίνιο 2 ίντσες Σωλήνας 45 Scfm | AD8NGE 4LCN9

EXAIR 6084 Air Conveyor Αλουμίνιο 2 ίντσας σωλήνας 45 Scfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NGE Μοντέλο: 6084Cross Ref: 4LCN9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€323.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας αέρα
Κατανάλωση αέρα45 scfm
Εισαγωγή αέρα3 / 8 "NPT
Μέγεθος σωλήνα2"
Μέσα Dia.1.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.3.25 "
Συνολικό μήκος4.38 "
Εύρος πίεσης20 έως 250 psi
Θερμ. Εκτίμηση275 βαθμοί F
Κενό-28.5 ίντσες. H2O

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΕισαγωγή αέραΜέγεθος σωλήναΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 6080 Σωλήνας μεταφοράς αέρα αλουμινίου 3/4 ίντσας 10.7 Scfm | AD8NFW 4LCN1 608010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Αλουμίνιο1.88 "3.880 "€175.13
EXAIR 6081 Μεταφορέας Αλουμίνιο Σωλήνας 1 ίντσας 14.7 Scfm | AD8NFY 4LCN3 608114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Αλουμίνιο2.13 "3.880 "€196.26
EXAIR 6082 Air Conveyor Αλουμίνιο 1.25 ίντσες Μάνικα 25.9 Cfm | AD8NGA 4LCN5 608225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Αλουμίνιο2.38 "3.880 "€212.80
EXAIR 6083 Air Conveyor Aluminium 1-1 / 2 Inch Hose 33 Scfm | AD8NGC 4LCN7 608333 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "Αλουμίνιο2.75 "4.38 "€276.01
EXAIR 6060 Μεταφορέας από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 ίντσας σωλήνας 10.7 Scfm | AD8NGG 4LCP2 606010.7 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι1.88 "3.880 "€478.35
EXAIR 6061 Μεταφορέας από ανοξείδωτο χάλυβα 1 ίντσα σωλήνας 14.7 Scfm | AD8NGJ 4LCP4 606114.7 scfm1 / 4 "NPT1"3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.13 "3.880 "€503.53
EXAIR 6062 Μεταφορέας από ανοξείδωτο χάλυβα 1-1 / 4 ίντσας σωλήνας 25.9 Scfm | AD8NGL 4LCP6 606225.9 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"Ανοξείδωτο ατσάλι2.38 "3.880 "€548.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 6084 Air Conveyor Αλουμίνιο 2 ίντσας σωλήνας 45 Scfm
€323.72 /μονάδα