AKRO-MILS 30174 Κάδοι ραφιών


Φίλτρα
Ύψος: 4 "έως 5" , Εσωτερικό μήκος: 22 1 / 8 " , Μήκος: 22 "έως 24" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 20 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 4" , Εξωτερικό μήκος: 23 5 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 6
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30174 ΜΠΛΕ
Μπλε10 "11 1 / 8 "€29.87
B
30174SCLAR
Καθαρισμός10 "11 1 / 8 "€28.99
C
30174 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο5 1 / 2 "6 5 / 8 "€29.87
D
30174RED
Red10 "11 1 / 8 "€29.87
E
30174ΥΛΛΟ
Κίτρινο10 "11 1 / 8 "€29.87

30174 Κάδοι ραφιών

Οι κάδοι ράφι Akro-Mils 30174, ύψους 4 ιντσών χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση ειδών αποθέματος σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Έχουν βιομηχανική πολυμερή κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και εργασία σε θερμοκρασίες έως -20 βαθμούς Φ. Αυτοί οι κάδοι ράφι 4 ιντσών φωλιάζουν μεταξύ τους όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε συρμάτινα ράφια όταν γεμίζουν. Διαθέτουν πολλαπλές θέσεις διαχωρισμού και δοχεία δοχείου (πωλούνται ξεχωριστά) για διαχωρισμό του αποθέματος σε μεμονωμένα, αφαιρούμενα διαμερίσματα αποθήκευσης. Αυτοί οι κάδοι έχουν ευρύ μπροστινό άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα και περιοχή ετικέτας για εύκολη αναγνώριση των αποθηκευμένων αντικειμένων. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των 23-5/8 x 11-1/8 ίντσες (εξωτερικό μήκος x εξωτερικό πλάτος) Κάδοι ραφιών, διαθέσιμοι σε μπλε, πράσινο, κίτρινο, καθαρά και κόκκινα χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;