Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30174RED Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Red | AE6ZDT 5W838

AKRO-MILS 30174 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZDT Μοντέλο: 30174REDCross Ref: 5W838

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€29.87 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαRed
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος22 1 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος10 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου20 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος11 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)62.55
Πλάτος πλοίου (cm)30.81
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕσωτερικό πλάτοςΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 30174GREEN Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PCJ 1UMU1 30174 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο5 1 / 2 "6 5 / 8 "€29.87
AKRO-MILS 30174SCLAR Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NQK 40K447 30174SCLARΚαθαρισμός10 "11 1 / 8 "€28.99
AKRO-MILS 30174ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZEG 5W851 30174 ΜΠΛΕΜπλε10 "11 1 / 8 "€29.87
AKRO-MILS 30174YELLO Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZEW 5W864 30174ΥΛΛΟΚίτρινο10 "11 1 / 8 "€29.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30174 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κόκκινο
€29.87 /μονάδα