LIFT PRODUCTS LPTT-40-45-3 Tilt Table, χωρητικότητα 4000 Lbs, 45 Deg. Κλίση, Μέγεθος πλατφόρμας 42 x 42 ιντσών

Είδος: CE8ZER Μοντέλο: LPTT-40-45-3
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι κλίσης
Μέγεθος βάσης24 "x 36"
Χωρητικότητα4000 lbs.
Ταχύτητα ανύψωσης19 Δευτερόλεπτα
Ελάχ. Υψος10 "
Κινητήρας HP1.5
Γωνία κλίσης45 μοίρες

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTT-20-45-1 Tilt Table, 2000 Lbs Χωρητικότητα, 45 Deg. Κλίση, Μέγεθος πλατφόρμας 24 x 36 ίντσες | CE8ZEK LPTT-20-45-12000 lbs.16 Δευτερόλεπτα-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTT-20-45-2 Tilt Table, 2000 Lbs Χωρητικότητα, 45 Deg. Κλίση, μέγεθος πλατφόρμας 32 x 36 ίντσες | CE8ZEL LPTT-20-45-22000 lbs.16 Δευτερόλεπτα-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTT-20-45-3 Tilt Table, 2000 Lbs Χωρητικότητα, 45 Deg. Κλίση, μέγεθος πλατφόρμας 42 x 42 ίντσες | CE8ZEM LPTT-20-45-32000 lbs.16 Δευτερόλεπτα-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTT-20-45-4 Tilt Table, 2000 Lbs Χωρητικότητα, 45 Deg. Κλίση, Μέγεθος πλατφόρμας 48 x 48 ίντσες | CE8ZEN LPTT-20-45-42000 lbs.16 Δευτερόλεπτα-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTT-40-45-1 Tilt Table, 4000 Lbs Χωρητικότητα, 45 Deg. Κλίση, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος πλατφόρμας | CE8ZEP LPTT-40-45-14000 lbs.19 Δευτερόλεπτα-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTT-40-45-2 Tilt Table, 4000 Lbs Χωρητικότητα, 45 Deg. Κλίση, μέγεθος πλατφόρμας 32 x 36 ίντσες | CE8ZEQ LPTT-40-45-24000 lbs.19 Δευτερόλεπτα-
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIFT LPTT-40-45-4 Tilt Table, 4000 Lbs Χωρητικότητα, 45 Deg. Κλίση, Μέγεθος πλατφόρμας 48 x 48 ίντσες | CE8ZET LPTT-40-45-44000 lbs.19 Δευτερόλεπτα-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTT-40-45-3 Tilt Table, χωρητικότητα 4000 Lbs, 45 Deg. Κλίση, Μέγεθος πλατφόρμας 42 x 42 ιντσών