Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 3113 53 11 Αρσενικός σωλήνας αγκώνα 1/8 ίντσας σωλήνας 1/8 ίντσας - Πακέτο 10 | AD7WUC 4GWY4

LEGRIS 3113 53 11 Male Elbow Tube 1/8 Inch Pipe 1/8 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WUC Μοντέλο: 3113 53 11Cross Ref: 4GWY4
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
€81.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 45 μοίρες
Βασικό υλικόΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλων
Υλικό σώματοςΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκο
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος11mm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με στεγανοποιητικό νήματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
LEGRIS 3113 56 11 Σωλήνας αρσενικού αγκώνα 1/4 ίντσας Σωλήνας 1/8 ίντσας - Πακέτο 10 | AD7WUD 4GWZ2 3113 56 11Σωλήνας x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€99.09
LEGRIS 3113 56 14 Αρσενικός σωλήνας αγκώνα 1/4 ίντσας σωλήνας 1/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AD7WUE 4GWZ3 3113 56 14Σωλήνας x MNPT14mm1 / 4 "1 / 4 "10€101.64
LEGRIS 3113 08 11 Αρσενικός σωλήνας αγκώνα 5/16 ίντσας σωλήνας 1/8 ίντσας - συσκευασία 10 | AD7WUF 4GWZ5 3113 08 11Σωλήνας x FNPT11mm1 / 8 "5/16 "ή 8 mm10€152.26
LEGRIS 3113 08 14 Αρσενικός σωλήνας αγκώνα 5/16 ίντσας σωλήνας 1/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AD7WUG 4GWZ6 3113 08 14Σωλήνας x FNPT14mm1 / 4 "5/16 "ή 8 mm10€170.95
LEGRIS 3113 60 18 Αρσενικό αγκώνα σωλήνας 3 / 8in σωλήνας 3 / 8in - συσκευασία 10 | AD7WUH 4GXA1 3113 60 18Σωλήνας x FNPT18mm3 / 8 "3 / 8 "10€120.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 3113 53 11 Male Elbow Tube 1/8 Inch Pipe 1/8 Inch - Pack of 10
€81.20 /πακέτο