Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGACY AG32-BG Air Gun Μαύρο 120 psi 17 Μήκος | AB2AYB 1KUC1

LEGACY AG32-BG Air Gun Μαύρο 120 psi 17 Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2AYB Μοντέλο: AG32-BGCross Ref: 1KUC1
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
€52.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα13 scfm
Υλικό σώματοςΝάιλον
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος επέκτασης12 "
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA87
Μέγιστη. Πίεση εισόδου120 psi
ΣτόμιοΑσφάλεια
Μήκος ακροφυσίου12 "
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή90 psi
Συνολικό μήκος17 "
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.17
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΧρώμαΜέγιστη. Πίεση εισόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi | AB2AYD 1KUD8 ΑΓ16-ΒΓ8 scfmΕπιχρωμιωμένο αλουμίνιοΣτη γραμμήChrome150 psi90 psi4.25 "€35.34
LEGACY AG2-10 Air Gun 110 Psi 12-1/2 έως 17-1/2 Inch Length | AB2AYE 1KUF2 ΗΕ2-1013 scfmΝάιλονΠιστόλιΜαύρη110 psi70 psi12 1/2 "έως 17 1/2"€2.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGACY AG32-BG Air Gun Μαύρο 120 psi 17 Μήκος
€52.69 /μονάδα