VESTIL Σειρά AIR Γωνιακά κλίση αέρα


Φίλτρα
Τύπος εισόδου αέρα: NPT , Χωρητικότητα: 1500 lbs. , Περιλαμβάνει: Εγκατάσταση Υλικού , Τύπος λειτουργίας ανελκυστήρα: Χειροκίνητο , Μέγιστη. Γωνία κλίσης: 45 μοίρες , Πίεση λειτουργίας: 40 έως 100 psi , Λειτουργία: Μοχλός χεριών , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητη βαλβίδα ποδιού , Μήκος πλατφόρμας: 44 " , Πλάτος πλατφόρμας: 44 " , Πηγή ενέργειας: Πνευματικός , Βάση ραβδιού Inside Dia.: 3 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΥλικόΥλικό πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AIR-TFP
--62.41 "79.41 "--70.5 "€6,102.37
B
ΑΕΡΑ-ΘΛ
ΓκρίΑτσάλι35.25 "50.88 "ΑτσάλιΑτσάλι78.5 "€6,003.58
C
AIR-THL-SS
ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι35.25 "50.88 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι78.5 "€12,124.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;