VESTIL AIR-THL Μοχλός Αέρας Γωνιακός Αναστολέας, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LRJ

VESTIL AIR-THL Χειροκίνητος Μοχλός Αέρα Γωνιακός Ανατροπέας, 1500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LRJ Μοντέλο: AIR-THL

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,003.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο γωνιακού αέρα
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI40 έως 100 psi
Εισαγωγή αέρα1/4 NPT "
Μέγεθος εισόδου αέρα1 / 4 "
Τύπος εισόδου αέραNPT
Χωρητικότητα1500 lbs.
ΧρώμαΓκρί
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος35.25 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μήκος50.88 "
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραΧειροκίνητο
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πίεση λειτουργίας40 έως 100 psi
ΕπιχείρησηΜοχλός χεριών
Μήκος πλατφόρμας44 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας44 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Απαιτούμενη πίεση40 έως 100 psi
Πλάτος78.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 207
Ύψος πλοίου (cm)89.54
Μήκος πλοίου (cm)129.22
Πλάτος πλοίου (cm)199.39
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΥλικόΥλικό πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AIR-TFP Πέλμα ποδιού Γωνιακό, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "€6,102.37
VESTIL AIR-THL-SS Χειροκίνητος Μοχλός Αέρα Γωνιακός Αναστολέας, Ss, 1500 Lb. χωρητικότητα | AG8HLT AIR-THL-SSΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλι35.25 "50.88 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι78.5 "€12,124.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AIR-THL Χειροκίνητος Μοχλός Αέρα Γωνιακός Ανατροπέας, 1500 Lb. Χωρητικότητα
€6,003.58 /μονάδα