VESTIL AIR-THL-SS Χειροκίνητος Μοχλός Αέρα Γωνιακός Αναστολέας, Ss, 1500 Lb. χωρητικότητα | AG8HLT

VESTIL AIR-THL-SS Χειροκίνητος Μοχλός Γωνιακός Αέρας, Ss, 1500 Lb. χωρητικότητα

Στοιχείο: AG8HLT Μοντέλο: AIR-THL-SS
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,124.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο γωνιακού αέρα
Μέγεθος εισόδου αέρα1 / 4 "
Τύπος εισόδου αέραNPT
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος35.25 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μήκος50.88 "
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραΧειροκίνητο
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Πίεση λειτουργίας40 έως 100 psi
ΕπιχείρησηΜοχλός χεριών
Μήκος πλατφόρμας44 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας44 "
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Απαιτούμενη πίεση40 έως 100 psi
Πλάτος78.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 207
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΥλικόΥλικό πλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AIR-TFP Πέλμα ποδιού Γωνιακό, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LRH AIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "€6,102.37
VESTIL AIR-THL Μοχλός Αέρας Γωνιακός Αναστολέας, 1500 Lb. Χωρητικότητα | AG7LRJ ΑΕΡΑ-ΘΛΓκρίΑτσάλι35.25 "50.88 "ΑτσάλιΑτσάλι78.5 "€6,003.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AIR-THL-SS Χειροκίνητος Μοχλός Γωνιακός Αέρας, Ss, 1500 Lb. χωρητικότητα
€12,124.46 /μονάδα