Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGACY AG2-10 Air Gun 110 Psi 12-1/2 έως 17-1/2 Inch Length | AB2AYE 1KUF2

LEGACY Μήκος AG2-10 Air Gun 110 Psi 12-1/2 έως 17-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2AYE Μοντέλο: AG2-10Cross Ref: 1KUF2
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
€2.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα13 scfm
Υλικό σώματοςΝάιλον
Τύπος σώματοςΠιστόλι
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος επέκτασης6"
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA87
Μέγιστη. Πίεση εισόδου110 psi
ΣτόμιοΚαουτσούκ άκρη
Μήκος ακροφυσίου7 / 8 "
Παραγωγή70 psi
Συνολικό μήκος12 1/2 "έως 17 1/2"
ΣκανδάληΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΧρώμαΜέγιστη. Πίεση εισόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
LEGACY AG32-BG Air Gun Μαύρο 120 psi 17 Μήκος | AB2AYB 1KUC1 ΑΓ32-ΒΓ13 scfmΝάιλονΠιστόλιΜαύρη120 psi90 psi17 "€52.69
LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi | AB2AYD 1KUD8 ΑΓ16-ΒΓ8 scfmΕπιχρωμιωμένο αλουμίνιοΣτη γραμμήChrome150 psi90 psi4.25 "€35.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGACY Μήκος AG2-10 Air Gun 110 Psi 12-1/2 έως 17-1/2 ίντσες
€2.91 /μονάδα