Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi | AB2AYD 1KUD8

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2AYD Μοντέλο: AG16-BGCross Ref: 1KUD8
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
€35.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροπίστολο
Κατανάλωση αέρα8 scfm
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένο αλουμίνιο
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
ΧρώμαChrome
Μέγεθος εισόδου1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. dBA87
Μέγιστη. Πίεση εισόδου150 psi
ΣτόμιοΑσφάλεια ανθεκτική σε παραβίαση
Μήκος ακροφυσίου1"
Μέγεθος εξόδου1/8 "(F) NPT
Παραγωγή90 psi
Συνολικό μήκος4.25 "
ΣκανδάληΚουμπί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΥλικό σώματοςΤύπος σώματοςΧρώμαΜέγιστη. Πίεση εισόδουΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
LEGACY AG32-BG Air Gun Μαύρο 120 psi 17 Μήκος | AB2AYB 1KUC1 ΑΓ32-ΒΓ13 scfmΝάιλονΠιστόλιΜαύρη120 psi90 psi17 "€52.69
LEGACY AG2-10 Air Gun 110 Psi 12-1/2 έως 17-1/2 Inch Length | AB2AYE 1KUF2 ΗΕ2-1013 scfmΝάιλονΠιστόλιΜαύρη110 psi70 psi12 1/2 "έως 17 1/2"€2.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGACY AG16-BG Air Gun Chrome 150 psi
€35.34 /μονάδα