LEESON M900195.00 48S17D1301C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2WYE 48S17D1301C

LEESON M900195.00 48S17D1301C Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WYE Μοντέλο: M900195.00Cross Ref: 48S17D1301C

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€250.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςP
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο5
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 187
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος53.5
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.0.5 "
ΧαρακτηριστικάSD
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)16.81
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.63

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 5.6
    • Απόδοση 100%: 59.5
    • Απόδοση 75%: 56.7
    • Ρουλεμάν OPE: 203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 203
    • Πινακίδα: A-92005
    • Τύλιγμα: SE48459
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M900195.00 48S17D1301C Κινητήρας γενικής χρήσης
€250.96 /μονάδα