JUSTRITE Δοχεία απορριμμάτων σειράς κατάπαυσης πυρός


Φίλτρα
Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Μέσα έξω: Indoor , Υλικό: Ατσάλι , Τύπος τοποθέτησης: Ελεύθερη στάση , Σχήμα: γύρος
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΜέγεθος ανοίγματοςΕκτός Dia.Κορυφαία σχεδίασηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
26604K
4.5 gal.Μαύρη14.25 "5"12.125 "Χωνί-€284.06
B
26040W
4.5 gal.Άσπρο13.25 "-11.875 "--€274.94
C
26604G
4.5 gal.Γκρί14.25 "5"12.125 "Χωνί-€168.73
D
26040
4.5 gal.Γκρί13.25 "---13.25 "€231.75
E
26040K
4.5 gal.Μαύρη13.25 "-11.875 "--€227.69
F
26604W
4.5 gal.Άσπρο14.25 "5"12.125 "Χωνί-€284.06
G
26050K
6 gal.Μαύρη15.75 "-11.75 "--€231.68
H
26050
6 gal.Γκρί15.75 "-11.75 "--€226.26
I
26050W
6 gal.Άσπρο15.75 "-11.75 "--€225.11
J
26606G
6 gal.Γκρί16.75 "5"12.125 "--€171.88
K
26606K
6 gal.Μαύρη16.75 "5"12.125 "Χωνί-€319.63
L
26606W
6 gal.Άσπρο16.75 "5"12.125 "Χωνί-€319.70
M
26001K
12 gal.Μαύρη20.25 "-14.5 "--€210.65
N
26612W
12 gal.Άσπρο21 "5.25 "15.125 "Χωνί-€395.65
O
26612G
12 gal.Γκρί21 "5.25 "15.125 "--€207.48
P
26001W
12 gal.Άσπρο20.25 "-14.5 "--€206.51
Q
26001
12 gal.Γκρί--14.5 "--€220.91
R
26612K
12 gal.Μαύρη21 "5.25 "15.125 "Χωνί-€395.65
S
26412
12 gal.Γκρί21 "5.25 "14.5 "Χωνί-€453.95
T
26615K
15 gal.Μαύρη25.75 "5.25 "15.125 "Χωνί-€448.78
U
26005W
15 gal.Άσπρο25 "-14.5 "--€290.89
V
26005K
15 gal.Μαύρη25 "-14.5 "--€326.87
W
26615W
15 gal.Άσπρο25.75 "5.25 "15.125 "Χωνί-€448.81
X
26005
15 gal.Γκρί--14.5 "-25 "€259.63
Y
26615G
15 gal.Γκρί25.75 "5.25 "15.125 "--€214.18
Z
26415
15 gal.Γκρί25.75 "5.25 "14.5 "Χωνί-€407.65
A1
26014K
30 gal.Μαύρη29 "-19.25 "--€469.85
B1
26630W
30 gal.Άσπρο29.75 "7"19.875 "Χωνί-€606.15
C1
26014
30 gal.Γκρί29 "--Ανοικτό-€388.45
D1
26014W
30 gal.Άσπρο29 "-19.25 "--€457.87
E1
26630K
30 gal.Μαύρη29.75 "7"19.875 "Χωνί-€595.72
F1
26430
30 gal.Γκρί29.75 "7"19.25 "Χωνί-€594.34
G1
26630G
30 gal.Γκρί29.75 "7"19.875 "--€324.81
H1
26054K
55 gal.Μαύρη34.5 "-23.75 "--€738.77
I1
26655G
55 gal.Γκρί35.5 "7.875 "24 "--€528.63
J1
26054W
55 gal.Άσπρο34.5 "-23.75 "--€566.12
K1
26054
55 gal.Γκρί34.5 "7.875 "-Ανοικτό-€462.00
L1
26655W
55 gal.Άσπρο35.5 "7.875 "24 "Χωνί-€667.33
M1
26455
55 gal.Γκρί35.5 "7.875 "23.75 "Χωνί-€728.36
N1
26655K
55 gal.Μαύρη35.5 "7.875 "24 "Χωνί-€676.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;