JUSTRITE 26612W Δοχείο απορριμμάτων, Δοχείο τυμπάνου ασφαλείας, στρογγυλό, 12 γαλόνια, λευκό | AD2WTN 3VNE1

JUSTRITE Δοχείο απορριμμάτων 26612W, Δοχείο τυμπάνου ασφαλείας, στρογγυλό, 12 γαλόνι, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2WTN Μοντέλο: 26612WCross Ref: 3VNE1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€395.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο αποβλήτων
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος21 "
Μέσα έξωIndoor
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕλεύθερος
Τοποθέτηση ΤύποςΕλεύθερη στάση
Μέγεθος ανοίγματος5.25 "
Εκτός Dia.15.125 "
Κορυφαία σχεδίασηΧωνί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.68
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7615109100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η κατάπαυση του πυρός της Justrite; Τα δοχεία απορριμμάτων είναι ειδικά διαμορφωμένα για να κατευθύνουν τον καπνό και το αέριο από οποιαδήποτε φωτιά μέσα στο δοχείο, πίσω στην περιοχή καύσης, διακόπτοντας την παροχή αέρα και σβήνοντας τις φλόγες σε δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή απορριμμάτων χαρτιού και άλλων καυσίμων χωρίς διαλύτες. Κατάπαυση του πυρός; Τα δοχεία παρέχουν 3ωρη προστασία από πυρκαγιές σκουπιδιών και είναι κατάλληλα για χρήση σε φυτά, νοσοκομεία, σχολεία, γραφεία και καταστήματα. Τα τύμπανα δεν πρέπει να γεμίζουν περισσότερο από τα 4/XNUMX. Οι κεφαλές τυμπάνου διατίθενται είτε σε ανθεκτική ατσάλινη κεφαλή με κόκκινη βαφή πούδρας για καταχρηστικές συνθήκες είτε σε βουρτσισμένη κεφαλή αλουμινίου για εύκολο καθάρισμα και αντοχή στη διάβρωση.

Χαρακτηριστικά:

  • Προστασία όλο το εικοσιτετράωρο από πυρκαγιές σκουπιδιών
  • Ειδικά σχεδιασμένο για να σβήνει τις φλόγες σε δευτερόλεπτα
  • Εσωτερική επίστρωση βαρέως μετρητή με αντισκωριακή επίστρωση
  • Εγκρίθηκε από Εγκρίσεις FM. Καταχώριση UL σε όλα τα μοντέλα εκτός από το μέγεθος 55 γαλονιών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςΜέγεθος ανοίγματοςΕκτός Dia.Κορυφαία σχεδίασηΠλάτοςΤιμή
JUSTRITE 26001 Υποδοχή απορριμμάτων, Μεταλλικό, Ύψος 20-1/4 ίντσας, Γκρι | AA6QVM 14N860 2600112 gal.Γκρί--14.5 "--€220.91
JUSTRITE 26005 δοχείο απορριμμάτων, μεταλλικό, 25 ίντσες ύψος, γκρι | AA6QVN 14N861 2600515 gal.Γκρί--14.5 "-25 "€259.63
Δοχείο απορριμμάτων JUSTRITE 26005K, δοχείο ασφαλείας μόνο, μεταλλικό, Ύψος 25 ιντσών, Μαύρο | AA6QVP 14N862 26005K15 gal.Μαύρη25 "-14.5 "--€326.87
JUSTRITE 26005W δοχείο απορριμμάτων, δοχεία τυμπάνου ασφαλείας μόνο, μέταλλο, ύψος 25 ιντσών, λευκό | AA6QVQ 14N863 26005W15 gal.Άσπρο25 "-14.5 "--€290.89
Δοχείο απορριμμάτων JUSTRITE 26014K, δοχείο τυμπάνου ασφαλείας μόνο, μέταλλο, ύψος 29 ιντσών, μαύρο | AA6QVR 14N864 26014K30 gal.Μαύρη29 "-19.25 "--€469.85
Δοχείο απορριμμάτων JUSTRITE 26014W, δοχείο ασφαλείας μόνο, μέταλλο, Ύψος 29 ιντσών, Λευκό | AA6QVT 14N865 26014W30 gal.Άσπρο29 "-19.25 "--€457.87
JUSTRITE 26040 Waste Tacle, 4-1/2 Gallon, Metal, Grey | AA6QVU 14N866 260404.5 gal.Γκρί13.25 "---13.25 "€231.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE Δοχείο απορριμμάτων 26612W, Δοχείο τυμπάνου ασφαλείας, στρογγυλό, 12 γαλόνι, λευκό
€395.65 /μονάδα