LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 Μετρικός κινητήρας | AJ2WWN CIM34D30FC1

LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 Μετρικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WWN Μοντέλο: M1130143.00Cross Ref: CIM34D30FC1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€711.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Ενισχυτές2.4
ΣυνέλευσηM1040295
DutyS1
Αποδοτικότητα75.8%
ΠερίφραξηIP54
Form Factor1.05
κορνίζα63D
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηB14
συσκευασίαM1307020.02
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.11 ΜΜ
Ροπή112 ΟΖ-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάG63-9
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)30.81
Πλάτος πλοίου (cm)19.38

Λεπτομέρειες:

    • KW2: 0.25
    • Παράγοντας μορφής 2: 1.40
    • FLA2: 1.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6201-13
    • Ρουλεμάν PE: 6201-13
    • Αποτέλεσμα 100%: 75.8%
    • Πινακίδα: 080686
    • Τύλιγμα: MD342149
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΕνισχυτέςΣυνέλευσηΧαρακτηριστικάκορνίζαΜονωτική κατηγορίαkWRPMΤιμή
LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 Μετρικός κινητήρας | AJ2WWJ CIM34D18FC2 M1130139.00135 ΟΖ-ΙΝ1.7M1040295G63-963DH0.251800€746.42
LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 Μετρικός κινητήρας | AJ2WWL CIM34D30NC2 M1130141.0054.1 ΟΖ-ΙΝ1.2M1040885E56-956DF0.183000€637.37
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 Μετρικός κινητήρας | AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 ΟΖ-ΙΝ1.7M1040297G63-963DF0.253000€641.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 Μετρικός κινητήρας
€711.06 /μονάδα