LEESON Μετρικοί κινητήρες IEC DC με φλάντζα B14, πλήρως κλειστό


Οι μετρικοί κινητήρες IEC DC με φλάντζα Leeson B14 είναι ιδανικοί για την οδήγηση εξοπλισμού όπως ανελκυστήρες, ιμάντες μεταφοράς, ανυψωτικά μηχανήματα και γερανούς. Αυτοί οι κινητήρες είναι κατάλληλοι για την παροχή υψηλής ροπής εκκίνησης. Leeson Αδιάβροχοι κινητήρες 50 Hertz είναι επίσης κατάλληλα για οδήγηση εξοπλισμού σε χώρους χαμηλού αερισμού.

Φίλτρα
Καθήκον: S1 , περίβλημα: IP54 , Παράγοντας μορφής: 1.05 , Λίπανση: Polyrex EM , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Τοποθέτηση: B14 , Συσκευασία: M1307020.02 , Περιστροφή: ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Τάση: 180
ΣτυλΜοντέλοΡοπήΕνισχυτέςΣυνέλευσηΧαρακτηριστικάκορνίζαΜονωτική κατηγορίαkWRPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M1130141.00
54.1 ΟΖ-ΙΝ1.2M1040885E56-956DF0.183000€485.24
B
M1130142.00
81.1 ΟΖ-ΙΝ1.7M1040297G63-963DF0.253000€489.02
C
M1130143.00
112 ΟΖ-ΙΝ2.4M1040295G63-963DF0.373000€541.44
D
M1130139.00
135 ΟΖ-ΙΝ1.7M1040295G63-963DH0.251800€568.46

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν μια ενσωματωμένη πλακέτα ακροδεκτών για ασφαλείς και ανθεκτικές συνδέσεις.
  • Έχουν μια εύκολα προσβάσιμη βούρτσα για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αγρού.
  • Διαθέτουν χαλύβδινα κουφώματα για να εξασφαλίζουν υψηλή δομική αντοχή.
  • Διαθέτουν ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο με ένθετα ρουλεμάν από χάλυβα για ανθεκτικότητα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CSA
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις

Οι μετρικοί κινητήρες IEC DC με φλάντζα Leeson B14 προσφέρουν αναστρέψιμη περιστροφή;

Ναι, αυτοί οι κινητήρες υποστηρίζουν αναστρέψιμη περιστροφή. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση του κινητήρα αλλάζοντας τη φάση.

Πόσο συχνά λιπαίνουμε τους μετρικούς κινητήρες IEC DC με φλάντζα Leeson B14;

Αυτοί οι κινητήρες έχουν μόνιμα λιπαινόμενα σφραγισμένα ρουλεμάν. Δεν απαιτούν λίπανση ακόμα και μετά από παρατεταμένες περιόδους & χρήση.

Πώς να εγκαταστήσετε μετρικούς κινητήρες IEC DC με φλάντζα Leeson B14;

Αυτοί οι κινητήρες συνεχούς ρεύματος έχουν σχεδιασμό άξονα με κλειδί. Το φορτίο συνδέεται με τον κινητήρα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί. Το κλειδί ταιριάζει στον άξονα του κινητήρα και στην υποδοχή στη σύνδεση φορτίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;