RULAND MANUFACTURING Σειρές συζεύξεων σειράς MOCT


Φίλτρα
Τέλος: Μαύρο ανοδιωμένο , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. RPM: 4500 , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): Δίσκος ακετάλης 150 βαθμοί F, δίσκος νάιλον 130 βαθμοί F , Τύπος βίδας: Βίδα καπακιού , Στυλ: Σφιγκτήρας Oldham
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Hub Dia.Μήκος έως BoreΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MOCT19-7-Α
MOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmΜ2.5 mm€28.38
A
MOCT25-11-Α
MOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmΜ3 mm€38.77
A
MOCT25-9-Α
MOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmΜ3 mm€36.58
A
MOCT25-7-Α
MOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmΜ3 mm€38.77
A
MOCT33-11-Α
MOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ3 mm€57.19
A
MOCT33-15-Α
MOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ3 mm€57.19
A
MOCT33-9-Α
MOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmΜ3 mm€57.19
A
MOCT41-19-Α
MOCT4119mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ4 mm€69.80
A
MOCT41-11-Α
MOCT4111mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ4 mm€66.57
A
MOCT41-15-Α
MOCT4115mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ4 mm€66.57
A
MOCT41-17-Α
MOCT4117mm41.3mm41.3mm18mm41.3mm18mmΜ4 mm€69.80
A
MOCT51-25-Α
MOCT5125mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmΜ5 mm€109.41
A
MOCT51-19-Α
MOCT5119mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmΜ5 mm€112.74
A
MOCT51-15-Α
MOCT5115mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmΜ5 mm€109.41
A
MOCT51-12-Α
MOCT5112mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmΜ5 mm€109.41
A
MOCT51-14-Α
MOCT5114mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmΜ5 mm€109.41
A
MOCT51-16-Α
MOCT5116mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmΜ5 mm€109.41
A
MOCT51-20-Α
MOCT5120mm50.8mm50.8mm20.8mm50.8mm20.8mmΜ5 mm€109.41
A
MOCT57-15-Α
MOCT5715mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmΜ6 mm€122.40
A
MOCT57-19-Α
MOCT5719mm57.2mm57.2mm28.7mm57.2mm28.7mmΜ6 mm€125.32

Σειρές συζεύξεων σειράς MOCT

Οι κόμβοι ζεύξης της Ruland Manufacturing είναι κατάλληλοι για λειτουργία με χαμηλά φορτία ρουλεμάν για την προστασία των ευαίσθητων εξαρτημάτων του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ρουλεμάν για εφαρμογές μεταφοράς κίνησης. Αυτοί οι σύνδεσμοι συμβατοί με RoHS διαθέτουν ισορροπημένο σχεδιασμό για τη μείωση των κραδασμών σε υψηλές ταχύτητες και ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο για ελαχιστοποίηση της αντίδρασης κατά τη λειτουργία. Διαθέτουν φινίρισμα μαύρου οξειδίου για να αποτρέπουν τα λειαντικά υγρά και τα σωματίδια από την καταστροφή των πλήμνων ζεύξης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους συνδέσμους, που διατίθενται σε διαμέτρους οπών 7 - 25 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;