BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών σειράς TB100


Φίλτρα
Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Εύφλεκτο: UL 94 V-0 , Υψος: 0.41 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό (TP) , Mfr. Σειρά: TB100 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.375in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 300V , Πλάτος: 0.88 " , Μετρητής σύρματος: 22 AWG έως 14 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 14 AWG , Ελάχ. 22 AWG
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TB100-02SPL1
1.4 "€2.29
B
TB100-03Β
1.78 "€2.44
B
TB100-05ST
2.53 "€5.04
B
TB100-05Β
2.53 "€4.05
C
TB100-0800
3.66 "€4.70
B
TB100-23
9.28 "€13.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;